ダンドリビス
少太AKビス 24号プラ箱
木工用ビス 硬い木材、根太の取付けにも使えます。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561117
V-AKX050-RX
1箱(147本)
424-1825
50
30
4.4
8.5
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04569858
V-AKX090-RX
1箱(61本)
424-0296
90
50
5.2
9.2
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
04570637
V-AKX075-RX
1箱(72本)
424-0236
75
40
5.2
9.2
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
04580489
V-AKX065-RX
1箱(101本)
423-8674
65
36
4.7
8.8
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
04586886
V-AKX045-RX
1箱(163本)
424-0261
45
27
4.4
8.5
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください