ダンドリビス
少太AKビス 24号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(61本)
1箱(61本)
¥1,498
1箱(72本)
1箱(101本)
1箱(147本)
1箱(163本)
ねじ径(mm)
5.2
4.4
4.7
5.2
全長(mm)
90
45
50
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(61本)
注文コード
04569858
品番
V-AKX090-RX
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
木工用ビス 硬い木材、根太の取付けにも使えます。
トラスコ品番
424-0296
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
5.2
頭部径(Φmm)
9.2
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入