ダンドリビス
少太AKビス 徳用箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2200本)
1箱(1280本)
1箱(1510本)
1箱(2200本)
¥18,980
1箱(3070本)
ねじ径(mm)
4.7
4.4
4.7
5.2
全長(mm)
65
50
65
75
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200本)
注文コード
04585791
品番
V-AKX065-TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
木工用ビス 硬い木材、根太の取付けにも使えます。
トラスコ品番
424-3392
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
36
ねじ径(mm)
4.7
頭部径(Φmm)
8.8
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入