曜日別特売

木工ABCビス 十字穴 クロメート 12号箱

木工ABCビス 十字穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス

木工用ビス やわ木に向いているラッパ頭です。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04565816V-MAB045-SX1箱(354本)423-870045313.88
¥3,340
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
返品不可
04568562V-MAB075-SX1箱(192本)423-239875424.88.5
¥3,340
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
返品不可
04571757V-MAB041-SX1箱(385本)423-391441343.88
¥3,340
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
返品不可
04581092V-MAB065-SX1箱(247本)424-025065384.38.5
¥3,340
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
返品不可
04585170V-MAB050-SX1箱(311本)422-924750314.38.5
¥3,340
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
返品不可
04588426V-MAB090-SX1箱(160本)423-546990455.29.2
¥3,340
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする