ダンドリビス
木工ABCビス 十字穴 クロメート 12号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(192本)
1箱(160本)
1箱(192本)
¥2,198
1箱(247本)
1箱(311本)
1箱(354本)
1箱(385本)
ねじ径(mm)
4.8
3.8
4.3
4.8
5.2
全長(mm)
75
41
45
50
65
75
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(192本)
注文コード
04568562
品番
V-MAB075-SX
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
木工用ビス やわ木に向いているラッパ頭です。
トラスコ品番
423-2398
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
42
ねじ径(mm)
4.8
頭部径(Φmm)
8.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入