ダンドリビス
木工ABCビス 十字穴 クロメート 8号箱
木工用ビス やわ木に向いているラッパ頭です。
トラスコ品番
424-3427
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
45
ねじ径(mm)
5.2
頭部径(Φmm)
9.2
梱包内容
箱入
内容量
1箱(114本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04589142
V-MAB120-PX
¥
3,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください