ダンドリビス
木工ABCビス 十字穴 クロメート 8号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(114本)
注文コード
04589142
品番
V-MAB120-PX
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
木工用ビス やわ木に向いているラッパ頭です。
トラスコ品番
424-3427
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
45
ねじ径(mm)
5.2
頭部径(Φmm)
9.2
梱包内容
箱入