ダンドリビス
枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ Abox
枠組みねじれ防止ビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560539
V-HGN045-AX
1箱(76本)
424-0224
45
26
3.4
6.5
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
04561738
V-HGN050-AX
1箱(72本)
424-0238
50
30
3.4
6.5
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
04569341
V-HGN075-AX
1箱(35本)
424-0212
75
41
3.8
7.5
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
04582406
V-HGN065-AX
1箱(41本)
423-8687
65
38
3.8
7.5
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
04586500
V-HGN037-AX
1箱(96本)
423-5475
37
24
3.4
6.5
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください