ダンドリビス
枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35本)
1箱(35本)
¥649
1箱(41本)
1箱(72本)
1箱(76本)
1箱(96本)
ねじ径(mm)
3.8
3.4
3.8
全長(mm)
75
37
45
50
65
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(35本)
注文コード
04569341
品番
V-HGN075-AX
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
枠組みねじれ防止ビスです。
トラスコ品番
424-0212
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
41
ねじ径(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
7.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入