ダンドリビス
細ABCビス クロメート 12号プラ箱
木工用ビス MDF枠材にも使えます。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
品番
選択してください
V-HAB030-SX
V-HAB037-SX
V-HAB045-SX
V-HAB050-SX
V-HAB065-SX
V-HAB075-SX
ねじ径(mm)
3.4
3.8
全長(mm)
選択してください
30
37
45
50
65
75
内容量
選択してください
1箱(244本)
1箱(280本)
1箱(484本)
1箱(530本)
1箱(650本)
1箱(730本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559699
V-HAB065-SX
1箱(280本)
423-7061
65
40
3.8
7.4
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04560381
V-HAB050-SX
1箱(484本)
422-9150
50
30
3.4
6
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04565326
V-HAB037-SX
1箱(650本)
424-0220
37
24
3.4
6
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04575047
V-HAB045-SX
1箱(530本)
423-2303
45
24
3.4
6
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04582178
V-HAB030-SX
1箱(730本)
423-8730
30
26
3.4
6
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04583962
V-HAB075-SX
1箱(244本)
423-8647
75
43
3.8
7.4
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください