ダンドリビス
細ABCビス クロメート 12号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(484本)
1箱(244本)
1箱(280本)
1箱(484本)
¥2,398
1箱(530本)
1箱(650本)
1箱(730本)
ねじ径(mm)
3.4
3.4
3.8
全長(mm)
50
30
37
45
50
65
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(484本)
注文コード
04560381
品番
V-HAB050-SX
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
木工用ビス MDF枠材にも使えます。
トラスコ品番
422-9150
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
6
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入