EBM 銅 揚鍋 33cm(板厚2mm)

EBM 銅 揚鍋 33cm(板厚2mm) - EBM(江部松商事)

容量は6分目の容量です。
特注でスズ引き無しもできます。
プレス加工商品が無くなり次第、下1ケタ1コードの絞り加工商品に変更

材質
銅
内寸法(mm)
330、H77
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04845816-
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする