EBM 鉄 プレス 厚板 揚鍋 45cm(板厚3.2mm)

EBM 鉄 プレス 厚板 揚鍋 45cm(板厚3.2mm) - EBM(江部松商事)

容量は6分目の容量

材質
鉄
容量(L)
約10.0
内寸法(mm)
45cm、深さ:113
外寸法・高さ(mm)
117
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838710-
¥25,200
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする