EBM(江部松商事)
EBM 鉄 厚板 揚鍋 42cm(板厚3.2mm)
容量は6分目の容量
材質
鉄
容量(L)
約8.0
内寸法(mm)
42cm、深さ:102
外寸法・高さ(mm)
106
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04838299
-
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください