曜日別特売

銅 うどんすき鍋 30cm

銅 うどんすき鍋 30cm - 丸新銅器

銅ならではの高い熱伝導率

仕様
オーブン:非対応、対応熱源:ガス器具、食器乾燥機:非対応、電磁調理器:非対応
材質
銅
容量(L)
3.65
内寸法(mm)
深さ:80
外寸法(mm)
外径:350
電子レンジ
×
食器洗浄機
非対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04837626-
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする