ステンレスキャリータンブラー

ステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービンステンレスキャリータンブラー - 象印マホービン

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!
保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも63℃以上(500mL)/67℃以上(600mL)
保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも9℃以下(500mL)/9℃以下(600mL)

保冷効力(℃)
9以下(6時間)
口径(Φcm)
6.5
内容量
1本
全6種類を絞り込む
容量(L)
色
保温効力(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
容量(L)
本体質量(kg)
保温効力(℃)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05281898SXNA50フィジーピンク(PM)0.50.3163以上(6時間)8×8×22
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
05281916SXNA50ストーングレー(HM)0.50.3163以上(6時間)8×8×22
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
05282056SXNA50サンドベージュ(CM)0.50.3163以上(6時間)8×8×22
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
05282099SXNA60サンドベージュ(CM)0.60.3567以上(6時間)8×8×25
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
05282117SXNA60ストーングレー(HM)0.60.3567以上(6時間)8×8×25
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
05282257SXNA50エアリーグリーン(GM)0.50.3163以上(6時間)8×8×22
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする