SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099

※イメージ代表画像1

SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099
SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099
SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099
SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099
SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099
SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099
SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099
SXNA60 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 05282099

ステンレスキャリータンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)0.6
色サンドベージュ(CM)
内容量1本注文コード05282099品番SXNA60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!
保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも63℃以上(500mL)/67℃以上(600mL)
保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも9℃以下(500mL)/9℃以下(600mL)

色
サンドベージュ(CM)
容量(L)
0.6
本体質量(kg)
0.35
保温効力(℃)
67以上(6時間)
本体寸法(cm)
8×8×25
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
口径(Φcm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする