パール金属
ガラス製蓋付ダブルウォールタンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05329507
品番
L-7547
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
蓋をしたまま飲めるマグカップ。
持ちやすい取っ手付き。
ストローもさせる飲み口。
ダブルウォールだから熱くなりにくく、結露しにくい。
ホット、クールどちらでも使用可能。
材質
耐熱ガラス、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
容量(mL)
350
質量(g)
255
寸法(外径×高さ)(mm)
85×165