AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741

AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741
AEH-G90A(W) 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin 05487741

遠赤外線グラファイトヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05487741
品番
AEH-G90A(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

わずか0.2秒で発熱、2段階温度調整可能なグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ搭載。
運転は450・900Wの2段階で切替が可能。暖まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇切替スイッチ:450W/900W
◇発熱体:グラファイトヒーター
◇安全装置:二重安全転倒オフスイッチ
◇電源コードの長さ:1.5m
◇付属品:ちょうボルト:3本
◇メーカー保証:(本体1年/ヒーター2年)

用途
冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 事務所 オフィス 暖房器具 遠赤外線ヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
スイッチ
【切替】450W/900W
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
電源コード(m)
1.5
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×62
首振り
約130度(手動)
取扱説明書:(1.10MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする