賢くムダな電力消費を抑えるリフレクトヒーター
特殊反射板でヒーターの熱を前方に集中させ、600Wでも1200W相当のあたたかさを実現するリフレクトヒーター。人の動きを感知して自動で運転を制御する人感センサーを搭載し、無駄な電力消費を抑えます。暖房出力は200W・400W・600Wの3段階で、シーンに合わせて切り替え可能。左右自動首振りと上向きの角度調整に対応し、足元など暖めたい場所へダイレクトに熱を届けます。オフタイマー機能やメモリー機能、減灯機能も備えた高機能モデルです。
メーカー従来品CH-T2378との比較による(製品正面1m地点に設置した測定板の表面温度)