鋸巻(5枚用)
国内で加工・仕上げされた国産品です。
防水加工布使用しており、引裂強度がアップしました。
しなやかで丈夫で出し入れし易いです。
- 用途
- 鋸巻5枚用。
- トラスコ品番
- 201-4299
- 材質
- 材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
- 形状
- 鋸巻5枚用
- 幅(mm)
- 430
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 400
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※・色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。※・製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止してください。
内装工事用工具収納 の新着商品
カテゴリ








