コヅチ
ヌメ皮圧着ペンチ差し 二重縫い銅リベット
牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
圧着ペンチ差し用。
トラスコ品番
217-6842
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮圧着ペンチ差し二重縫い銅リベット
幅(mm)
105
色
ヌメ皮
高さ(mm)
250
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06758740
CE-04
¥
6,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください