コヅチ
表皮パーツケース小物入 角型 二重縫
牛革を使用したパーツケースです。
用途
腰回り工具の収納用。
トラスコ品番
407-1259
材質
牛革
形状
パーツケース角型
幅(mm)
105
色
茶
高さ(mm)
160
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※皮の色がカタログと異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06758697
PC-15
¥
3,380
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください