マチ付仮枠用工具差付
軽くて丈夫なナイロン素材を使用しています。
表面に特殊撥水加工を施している為、耐水に優れています。
- 用途
- 大工道具の収納に。
- トラスコ品番
- 128-3065
- 材質
- ナイロン・発泡ポリエチレン
- 形状
- マチ付仮枠用工具差付
- 幅(mm)
- 250
- 色
- 青
- 高さ(mm)
- 330
- 奥行(mm)
- 140
- ベルト通し幅(mm)
- 60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
内装工事用工具収納 の新着商品
カテゴリ








