表皮コンベックスケース5.0m用 二重縫

表皮コンベックスケース5.0m用 二重縫 - コヅチ

牛革を使用したコンベックスケースです。

用途
腰回り工具の収納用。
トラスコ品番
227-4474
材質
牛革
形状
コンベックスケース
幅(mm)
100
色
茶
高さ(mm)
145
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※皮の色がカタログと異なる場合があります。
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因のなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759476PC-14
¥2,550
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする