曜日別特売

ステンエントツ スーパー

ステンエントツ スーパー - ホンマ製作所

SUS304ステンレス製の溶接煙突です。
TIG溶接で仕上げています。
逆挿し式で接続します。
有効寸法790mmの直筒です。

用途
薪ストーブ用煙突の接続・延長に。
材質
SUS304ステンレス
厚さ(mm)
材:0.5
全長(mm)
910
タイプ
直筒
径(Φmm)
煙突:150
接続
逆挿し式
仕上
TIG溶接
有効寸法(mm)
790
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740573214030
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする