ホンマ製作所
ステンエントツ エビ曲45°
45°曲げにより、煙突配管の方向を調整できます。
SUS430ステンレス製のハゼ折り煙突です。
耐熱温度は700℃までです。
用途
薪ストーブ用煙突の配管方向を45°変える際に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
構造
ハゼ折り
接続
煙突正挿し
耐熱温度(℃)
700
曲げ角度(°)
45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405470
12482
煙突:115
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07405637
12481
煙突:110
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07405741
12480
煙突:100
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください