ホンマ製作所
ステンエントツ スーパー
SUS304ステンレス製の溶接煙突です。
TIG溶接で仕上げています。
逆挿し式で接続します。
有効寸法335mmの半直筒です。
用途
薪ストーブ用煙突の接続・延長に。
材質
SUS304ステンレス
厚さ(mm)
材:0.5
全長(mm)
455
タイプ
半直
径(Φmm)
煙突:150
接続
逆挿し式
仕上
TIG溶接
有効寸法(mm)
335
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405786
14031
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください