ステンスライドS(ショート)
設置寸法に合わせて、有効寸法を320~450mmの範囲で調整できます。
汎用性が高く、軽量で取り付けやすい設計です。
SUS430ステンレスをハゼ折り加工で仕上げたローコスト仕様です。
日本の環境に合わせて設計されています。
ステンレス色と黒耐熱色のハゼ折り煙突を相互に接続できます。
- 用途
- Φ150mmハゼ折り煙突の長さ調整や接続に。
- 材質
- SUS430ステンレス
- 厚さ(mm)
- 材:0.3
- 径(Φmm)
- 煙突:150
- 加工
- ハゼ折り
- 接続
- 煙突正挿し
- 耐熱温度(℃)
- 700
- 有効寸法(mm)
- 320~450
- 内容量
- 1個
屋根用部材 の新着商品
カテゴリ



























