- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- エンジン系
- アドレス110のおすすめ人気ランキング
アドレス110のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新199件の「アドレス110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドレス110 ce47a」、「メイト V50 ボアアップ」、「ヤマハ チャッピー」などの商品も取り扱っております。
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。
従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。
シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)。CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)。12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)。マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)。CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)。リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)。スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)。スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。
※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。
※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。
※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。
適合
キタコ補修部品
バルブ組込済
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
ボア径(Φmm)
52
排気量
88cc
仕様
ピストン/鋳造
ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。
○分離給油可能
○M/J#230 P/J#30 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※受注生産
RX50
全車種
RX80
全車種
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
旧車を蘇生させるレストア用ピストンキットです。※純正シリンダーのボーリング加工ならびにホーニング加工が必要です。※旧車用ピストンKITは予告無く廃番となる可能性かあります。
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
スーパーDRAGビッグボアはシリンダー径48mmまで拡大しMAX排気量を実現!排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。圧倒的なパワー、トルクを実現するシリンダーヘッド付ビッグボアキット。
排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
メーカー
ホンダ