- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- キタコのおすすめ人気ランキング
キタコのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新3,398件の「キタコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キタコ ガスケット」、「キタコ スプロケット」、「デイトナ」などの商品も取り扱っております。
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質
アルミ材A2017(17S)
パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。
I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。
また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。
※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。
※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。
※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。
ズーマーX
JF52全車種
5gチューブの使い切りタイプ。
酸化し難いアルミチューブ採用。
シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)
-60~200
危険物の類別
非危険物
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ
メーカー
ホンダ
主な適合車種
スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999。スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可。リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999。リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~。スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~。スーパーカブ90:FNO.C9
純正同様サイズの補修用スライダーです。
スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。
同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。
アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。
適合車種
グロム(FNO,JC61-1000001~1299999)
外径×長さL(Φ×mm)
63×(ボトル)115
容量(cc)
220
キッチン用品、刃物の町、新潟県三条市の「下村工業」の企画/製造製品。
材質
ナイロン
寸法(mm)
175×80×45
質量(g)
28
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)
12V直流電源専用
消費電力(W)
10
消費電流(A)
0.9
色温度
6000ケルビン(クリアの場合)
材質(レンズ)
アクリル製
明るさ(Lm)
最大800ルーメン(クリアの場合)
長さ(mm)
約300mm(ハーネス)
材質/仕上
アルミダイキャスト製ブラック仕上げ
タイプ
防滴仕様
材質(ステー)
ステンレス製
平面鏡を使用しています。
仕様
汎用
適合
逆ネジタイプはヤマハ車に適合
セット内容
左右1組
ボルト径
(取付部)8mm