シリコーン系 液状ガスケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「シリコーン系 液状ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーボンド1217G」、「シリコン液体ガスケット」、「液体ガスケット 透明」などの商品も取り扱っております。
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 白色ペースト状 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 230(硬化後) 硬度(JIS A) 20(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 90 スランプ流動性 流動性 取り外し性 主成分 シリコーン 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.04(0.4)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10)(硬化後) トラスコ品番 126-3544 危険等級 アズワン品番 1-6422-02 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%) 320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 45(硬化後) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.8(8)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 60 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト 容器 カートリッジ 比重 1.36(25℃) 伸び(%) 300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 3.33[34.0] 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 200[2000] 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 2.45[25.0] 反応形態 脱オキシム 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:480[4.9]。クリアランス0.2mm:245[2.5]。クリアランス0.5mm:98[1.0] 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.0066kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(330mL)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃) -60~200 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色パテ状 主成分 シリコーン 比重 1.40(25℃) 伸び(%) 200(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 3.0(30)(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 120(1200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 20 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100) 以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.35(3.5)。クリアランス0.2mm:0.21(2.1)。クリアランス0.5mm:0.10(1.0) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.12kg
1本(120g)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃) 約150 JIS規格 K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 374-8669 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 黒色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.9(9)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 7 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分 メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃) -60~250 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコン 比重 (155)1.55(23℃) 粘度 92000(25°)CPS 不揮発分 99.5wt% 反応形態 脱オキシム 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1613L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番 394-6771 使用温度範囲(℃) -40~150 比重 1.26 耐圧性(MPa) (室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa) 0.17 外観 灰色 硬度(JIS A) 23 粘度(Pa・s) 9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分) 12 伸長率(%) 1720 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L PRTR法 第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状 非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 356-9748 種類 無溶剤タイプ 使用温度範囲(℃) -40~130 液色 灰色ペースト状 主成分 変性エステル樹脂 比重 1.45(25℃) 耐薬品性 耐水性%(95℃):-5.5。耐ガソリン性%(50℃):-4.4。耐油性%(100℃):+1.7 不揮発分 100% 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 300(3000) 取り外し性 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:9.0(90)。80℃:7.0(70)。150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2]) 7.0(70) 乾燥後の状態 不乾性 ゴム弾性の有無 なし 肉盛性 普通 粘着性 有り 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
2,898 税込3,188
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 赤褐色ペースト状 トラスコ品番 374-8677 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 主成分 シリコーン 比重 1.50(25℃) 伸び(%) 170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A) 60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 5 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.21(2.1)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 0.15kg
1本(150g)
4,498 税込4,948
当日出荷

塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 黒色粘稠液状 トラスコ品番 126-3196 種類 溶剤タイプ 主成分 合成ゴム 比重 0.92(25℃) 耐薬品性 耐水性%(95℃):+0.3。耐ガソリン性%(50℃):-5.2。耐油性%(100℃):+6.9 不揮発分 26% 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 3.5(35) 取り外し性 良好 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:8.5(85)。80℃:6.5(65)。150℃:5.5(55) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2]) 5.5(55) 乾燥後の状態 乾性剥離皮膜 ゴム弾性の有無 有り 肉盛性 普通 粘着性 なし 希釈溶液 2802溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)
1,998 税込2,198
当日出荷

汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可 無色 容量(g) 100 質量(g) 100 トラスコ品番 813-0555 使用可能温度範囲 -60~200℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番 なし 灰色 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
半透明 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
2,880 税込3,168
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 813-0558 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 アルミ色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.50(25℃) 伸び(%) 170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A) 60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 5 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.21(2.1)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 0.15kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(150g)
4,698 税込5,168
当日出荷

油性コーキング材。 施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。 チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
用途窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
1本(333mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。 粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。 フタル酸を取り除きました。
用途一般シール剤 トラスコ品番 405-5918 質量(g) 187 種類 溶剤タイプ 使用温度範囲(℃) -40~110 液色 黒色粘稠液状 容量(g) 150 主成分 繊維素エステル樹脂 比重 0.87(25℃) 耐薬品性 耐水性%(95℃):-1.3。耐ガソリン性%(50℃):-34.7。耐油性%(100℃):-27.0 不揮発分 24% 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 3.3(33) 取り外し性 良好 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:8.0(80)。80℃:2.0(20)。150℃:0.5(5) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2]) 8.0(80) 乾燥後の状態 乾性剥離皮膜 ゴム弾性の有無 なし 肉盛性 普通 粘着性 なし 希釈溶液 2802溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)
1,898 税込2,088
当日出荷