ズーマー ロンホイのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
51件の「ズーマー ロンホイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ズーマー」、「エンジンマウントボルト」、「ドラム 吊 具」などの商品も取り扱っております。
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シート下の空間を収納スペースとして活用可能にするネットです。ドレスアップ効果だけでなく実用性も考慮した製品です。
適合 ズーマー
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 442×60×260 チェーン長(mm) 335 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.7MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.5 チェーン長(mm) 280 チェーン間隔(mm) 300
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

リヤショックにリンクさせるだけで車体をヒップアップ。サイズも豊富に3種類設定。(但し、一部のスズキ車及びライブDIO系等のオフセット装着タイプには装着できません。) 必ず装着するリヤショックの装着部(コの字部分)を実測した上でご購入下さい。また、装着はリヤショックのコの字部分を90°ひねって、アダプターに装着します。
適合 スクーター用
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


ロングホイールベースKIT装着時のローダウンを50mmアップし、ノーマルの高さに戻します。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。 その他 本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。 適合 FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)。適合詳細。エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]。車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mm。エンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mm。エンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)。エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mm。フェンダー傾斜角度:20秒以内。セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mm。セットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm トラスコ品番 117-7051 質量(kg) 16(ウインチ:6)
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t) 1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のリアフェンダーをカットし、ナンバープレートを取り付けるためのステーキット、フェンダーレスキットのバージョンタイプ2です。リアフェンダーを無くすことにより、スッキリとスマートなリアビューとなります。タイプ2は、ナンバープレートを極力高い位置へと移動し、ローダウン車両やロンホイ車両にも対応しています。もちろんノーマル車両にも非常にスッキリとしたリアビューを実現致します。
用途PCXであれば、前期モデル、後期モデル、125cc、150cc、日本仕様、タイ仕様、すべてに対応します。ボルトピッチもマルチになっていますので、ナンバープレートの大きさ違いにも対応しています。(社外品エアロパーツ等を取り付けしている車両では、取り付けできない場合もあります)リフレクターステーは別体式としていますので、取り外すことも可能。) 適合車種 PCX150/125
1セット
7,698 税込8,468
9日以内出荷

エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
用途エンジン分解・組立 耐荷重(kg) 450 質量(kg) 18.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 820×760×840
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg) 2000 質量(kg) 5.4 寸法(幅W×高さH)(mm) 550×220 チェーン長(mm) 815×2本
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷