タイヤパンク修理キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
126件の「タイヤパンク修理キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 タイヤパンク修理」、「バイク チューブタイヤ パンク修理」、「タイヤ パンク 修理剤」などの商品も取り扱っております。
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車 成分 天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%) セット内容 スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本 毒性 毒性有り
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

チューブレスタイヤの完全修理!
仕様 原付・オートバイ セット内容 ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘 質量(g) 90 危険等級 釘穴(mm) 5 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.008L 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。 純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。 コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。 車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。 最大6mmの傷穴まで対応 純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現 即座にシール効果を発揮 タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容 エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様 チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車 セット内容 スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘 質量(g) 172 釘穴(mm) 5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用 セット内容 U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱。V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶。M-126/スクリューリーマー×1本。インサートニードル×1本。M-125/スペアニードル×1本。M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本。M-120/ナイフS×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×113×135
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
1本(300mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満 セット内容 インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 10mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm) MAX4 適合 乗用車 幅(mm) 7 全長(mm) 100 使用推奨期限 未開封で生産から2年半~3年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa) 300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
用途乗用車ラジアルタイヤ向け パッチ径(Φmm) 50 適合傷穴(Φmm) 6
1箱(8個)
1,998 税込2,198
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自分の為に仲間の為に! パンク修理のみならずガス欠や止血等応急処置にも使えるシリコンチューブ、タイラップ他充実のキット内容 Co2ガスカートリッジ5本付。
用途チューブレスタイヤのパンク修理、チューブタイプのエアの充填等 キット内容 ベルクロストラップ付収納バッグ、マルチファンクションプライヤー1本、スクリューリーマー1本、新型インサートニードル1本、専用接着剤7ml 3本、新材質パワーバルカンスティック 5本 (タイヤシール材)16g、Co2ガスカートリッジ 5本、高耐久性 金属製 カートリッジ用ストップバルブ(開閉アジャスタ方式) 1個、コネクションフレキシブルバルブ 1本、耐油 シリコンホース50cm 1本(ガソリン抜き用)、タイラップ 小 4本、タイラップ 大 4本、ホワイトチョーク 1本 危険物の類別 非危険物
1セット
5,371 税込5,908
6日以内出荷

コンパクトなケースにまとめたポータブルパンク修理キット。 小さくても頼りになるサイクリングの必需品です
セット内容 パッチ×4枚/ゴムのり8cc×1ヶ/サンドペーパー×1枚/虫ゴム×2ヶ/バルブキャップ×2ヶ
1セット
499 税込549
当日出荷

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合 乗用車 長さ(mm) 95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容 タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類 使用の目安 乗用車タイヤ1本
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。 チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
セット内容 ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個) 材質 プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム 寸法(mm) 135x73x厚さ25(プラスティックケース) 質量(g) 110
1個
839 税込923
当日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容 タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1 危険物の類別 非危険物
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

独特の弾頭を埋設してあるため、小さな傷穴にミニステックが楽に挿入できます。埋設してある弾頭が戻り止めとなり、走行中、脱却することはありません。エコ・セメントによりタイヤとミニステックが一体化し、完全なシール効果を発揮します。収納袋(ナイロン)が付いているので、各部品をコンパクトにまとめられ、携帯に便利です。
用途チューブレスタイヤ(バイク)用 セット内容 ミニステック/4個。エコ・セメント 8cc/2本。ミニステックリーマー/1個。リング/1個。切り取りナイフ/1本。収納袋(ナイロン)/1個 危険物の類別 非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として 水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
1本(375mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしたその場で直せる。空気も同時に注入されます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)