- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- ノックスドール 300のおすすめ人気ランキング
ノックスドール 300のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新81件の「ノックスドール 300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 防 錆 剤」、「錆止め 車」、「ノックスドール 900」などの商品も取り扱っております。
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色
黄褐色
膜厚(μm)
(推奨)100~250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
218mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品
ノズル(50cm)
色
薄褐色
タイプ
無溶剤
膜厚(μm)
(推奨)40~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色
黒
膜厚(μm)
(推奨)150~350
塗膜状態
半硬質
ベース
ビチューメン
危険等級
Ⅲ
溶剤
低溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品
ノズル(50cm)
色
黄褐色
タイプ
低溶剤
膜厚(μm)
(推奨)50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色
黒
膜厚(μm)
(推奨)100~250
塗膜状態
軟質
ベース
ワックス
危険等級
Ⅲ
溶剤
なし
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
218mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)
色
黒
膜厚(μm)
(推奨)500~1500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
性状
ビチューメンベース(ファイバー入り)
危険物の性状
非水溶性
1本(1000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色
半透明
膜厚(μm)
(推奨)150~350
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
性状
ワックスベース(1Lはファイバー入り)
危険物の性状
非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。
また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。
錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆
色
半透明
膜厚(μm)
(推奨)40~60
危険等級
Ⅲ
浸透性
80mm
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
性状
ワックスベース(高浸透、低粘度)
危険物の性状
非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
色
黒
危険等級
Ⅲ
膜厚(mm)
1-3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色
黒
膜厚(μm)
(推奨)150~350
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
性状
ワックスベース(1Lはファイバー入り)
危険物の性状
非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色
黒
膜厚(μm)
(推奨)150~500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
性状
ビチューメンベース
危険物の性状
非水溶性
1本(1000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。
1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色
黒
膜厚(μm)
(推奨)200~500
危険物の類別
非危険物
性状
ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
1本(1000mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。
現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。
アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆
色
半透明
膜厚(μm)
(推奨)40~80
危険等級
Ⅲ
浸透性
18mm
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
性状
ワックスベース(高浸透、低粘度)
危険物の性状
非水溶性
1本(1000mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。
エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
セット内容
ガン本体、ニップル(エアチャック用)
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カートリッジガンの延長ノズルです。
浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。
ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。
寸法(cm)
90
危険物の類別
非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。
色
グレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
232mL
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー
用途塗膜除去や機材清掃
色
透明
危険等級
Ⅲ
溶剤
低溶剤(ホワイトスピリットを使用)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自動車用防錆チッピング剤。
硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
275mL
危険物の性状
非水溶性
1本(600mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷