- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 魚取りのおすすめ人気ランキング
魚取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新231件の「魚取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「魚 網」、「たも網」、「釣り」などの商品も取り扱っております。
我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。
イカの皮むきにも便利。
材質(刃)
ステンレス鋼
質量(g)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
155×45×20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質
本体:天然竹、止金:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
直径35×185
サイズ
小
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
難易度に合わせて厚みをお選びいただけます。
材質
紙 ポリスチレン
サイズ(mm)
155×85
疲れず、速い名人技!
従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。
独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。
ステンレス製で長寿命設計。
全長(mm)
128
刃先幅寸法(mm)
8
材質
高級特殊ステンレス
質量(g)
89
TKG品番
9-0533-1201
TKG品番(2017)
6-0475-0901
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質
本体:天然竹、金具:鉄(クロムめっき)
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ35×長さ180
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ランディングした魚に向かって差し出す手の動き。これと同じ方向にレバーを押すことでフックが開く、新発想のブッシュレバー(PAT.)を採用したEGグリップシリーズ。ワンモーションで簡単にセット、魚の口を確実にホールドし、安全にランディングをサポートします。
EGグリップSLは、価格を抑えたミドルレンジモデルながら、軽量・高剛性のスリムシェイプボディ、ホールド性抜群のステンレススリムフック、一定の力が掛かると回転して暴れる魚の力を逃がすロータリーグリップを搭載した充実の仕様。その実用性能の高さは、EGグリップシリーズハイエンドモデルに引けを取りません。
プッシュレバー(PAT.):ランディングした魚に向かって差し出す動作に素直に連動できる新発想のプッシュレバー機能。
アーム:口にルアーが掛かった暴れる魚との距離を考えた安全面優先の十分な長さ、かつ操作しやすいギリギリの短さに設定。
トリガー:プッシュレバーを押すときに力が入りやすく、グリップをしっかりサポートする固定トリガー。
グリップ:握りこみやすいサイズ・形状のグリップ。グリップ表面はソフトタッチなノンスリップ素材を採用。
ロータリーグリップ:一定の力が掛かると回転するロータリーグリップ。回転しながら暴れる魚の力を逃がします。
フック:2.5mmのステンレスプレートを加工したステンレススリムフックは、先端が内側に巻き込む形状によりホールド性抜群。また、フック全体が薄いため、硬く閉じた口にも入れやすいデザイン。
関連製品:E.G.グリップホルダー
寸法(mm)
262
質量(g)
193
置き場所を選ばないコンパクト設計。吸水性、吸油性、保水性が抜群!水にぬれても強く破れにくい!
用途肉や魚のドリップ取り、天ぷらの敷紙、麺コンテナの下敷き、野菜の水切りなど
枚数
100
堅牢かつ軽量高耐食性ボディ仕様
Dカン装着に便利なカラビナ標準装備
ネジレ剛性に優れたフックが掴んだ魚をかっちりキープ
閉じた口を開くのに便利な両開閉式フック先端部仕様
内側は魚の脱落防止形状な安心設計
グリップ部に滑り止めシリコンラバー仕様
荷重1kgクラス~10kgクラスの魚まで対応
ソルト、フレッシュウォーターの釣りに幅広く使用可能
全長(mm)
214
色
ブルー
自重(g)
145
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂
魚(刺身)向けの包丁です。刃幅が広い為、骨の無い上身や、ごく細かい小骨のある魚等、おろした身が剥がれやすいように作られております。柄は交換が可能です。
用途魚(刺身)向けの包丁
仕様
研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
約100
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
×
セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。
コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業
全長(mm)
約210
材質(本体)
竹
質量(g)
80
本体寸法(mm)
30×210×30
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ドリップ吸収性、拡散性に優れたシートです。吸収力・保水力を高めているため、肉や魚などの生鮮食材の乾燥を防ぎます。パルプ100%肉のドリップの吸収、拭き取り、保管に適しています。
「生鮮物の色味がはっきり見やすい白」と、「よりコストダウンした無漂白」タイプの2種類を揃えました。
用途食材の保存、ドリップ取り、油切り、敷き紙、調理器具の除菌作業などに。
幅(mm)
600
長さ(m)
100
寸法(mm)
90X100X265X330
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)
2.0~12.0
材質
指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製
質量(g)
約65 (電池含む)
電源
アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×25×150
付属品
取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます!
分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。
従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。
材質
グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス
質量(g)
80
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×126
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm)
48×280
TKG品番
9-0419-0501
TKG品番(2017)
6-0383-2101
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質
天然竹
質量(g)
約100
寸法(縦×横)(mm)
約240×33
1本
¥569
税込¥626
当日出荷