ターミナルナットのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
148件の「ターミナルナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 端子 グリス」、「バッテリーネジ」、「プラグ ターミナル ナット」などの商品も取り扱っております。
ターミナルナット CF POSHランキング1位
1セット(4個)
299税込329
当日出荷

ターミナルボルト&ナット <TS-07> KITACOランキング2位
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
379税込417
当日出荷

ナット留め式プラグレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)ランキング3位
トーコネ(旧:東洋コネクター)ナット留め式プラグレセプタクル
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au取付可能厚(mm)(パネル)2.0~4.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
1個
759税込835
当日出荷

ターミナルボルト&ナット <TS-09> KITACOランキング4位
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
379税込417
当日出荷

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)ランキング5位
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
1個
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
1個ほか
3,898税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1個
408税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(2本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)

1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

1個ほか
469税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
499税込549
当日出荷

1個ほか
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
349税込384
翌々日出荷

●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
379税込417
当日出荷

クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
1袋(5個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。全長(mm)62適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
559税込615
当日出荷