【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
【使用温度範囲(℃)】-55~180【主成分】1300~3000【危険物の品名】26/5【推奨ねじ径】M6~M20【その他】青【危険等級】中強度【蛍光性】嫌気性樹脂【液色】20【種別】【推奨硬化促進剤】74717649【主なワーク】Ⅲ【適合用途】第四類【粘度(mPa・s[cP])】第三石油類【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】耐熱性、耐油性、油面接着性【固着時間(分)】有【危険物の類別】非水溶性【特性】ねじ弛み止め【危険物の性状】3次元形状