化学合成とのことなので、10W-30をサーキット2回ごとに交換して使っています、いまのところ熱ダレもそれほど感じず、他社製品の安物たちと比べると、同じ性能で半額程度で買えますので、非常に良いとおもいます。出来れば粘度が10W-40、15W-40などもラインナップして欲しいです!
事故時の飛散防止のために灯火類に貼りつけたり、
純正品なのでバランス良く、値段も性能も大変満足しています。
サーキットの全開走行に使用して熱ダレ等も無く僅かですが高回転が伸びる様になりました。オイル性能はトップクラスだと思います。
スチールナットが欲しくていろいろ検索検討した結果、安定した作りの国産品kyo-ei製の製品に辿り着きました。チタンコーティングされた製品が良かったですが予算の都合で黒色になりました。
ミニバイクのサーキット走行に使用しましたが、グリップも良く満足しました!
十分なグリップで素晴らしい価格です。
満足のいく性能です
いろいろなブレーキフルードをためしてきましたが、SP-Rはサーキット走行をしてもすぐにダメになることがなく、
最近のサーキット走行レギュレーションでは、装着が義務付けされているそうです。安価で購入でき、助かりました
イタリア製で、良い品です 精度も良くこれからサーキットで使用します
ギアの入りがよく、また色が緑なので汚れ具合が一目でわかり便利です。
純正のゴム製と違ってカチッと決まり、路面の状況がしっかり伝わってきます。