FTR223用の商品

FTR223用の商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーン」「プラグ」「リムバンド」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,591件のレビュー 平均満足度4.78(1591)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: FTR223用満足度: 5標準で十分ですね。純正と同じですので問題はありません。
リムバンド DUNLOP(ダンロップ)
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
DUNLOP(ダンロップ)リムバンド1本
レビュー:222件のレビュー 平均満足度4.65(222)
【特長】ダンロップ製 リムバンド。
お客様の声
用途: FTR223満足度: 5評価、使用した感想、なかなか難しい商品ですが、問題無く、しっかりしています。
バイク用ドライブチェーン KMC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
KMCバイク用ドライブチェーン
レビュー:197件のレビュー 平均満足度4.35(197)
【特長】日本の有名メーカーのチェーンをOEMで生産している高品質KMCブランドの商品です。
【用途】バイク用チェーン
【付属品】クリップジョイント
お客様の声
用途: FTR223に使用満足度: 5長期不使用の車体を買ったのでとりあえず安いこれに交換しましたが、問題なく使えています。クリップ式なので作業も手軽です。
2ロックバイクカバー 大阪繊維資材
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪繊維資材2ロックバイクカバー
レビュー:170件のレビュー 平均満足度4.08(170)
【用途】300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております。 盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
【仕様】前後鍵穴付き(Φ40mmアイレット)【材質】ポリエステル【色】シルバー
お客様の声
用途: FTR223満足度: 3ハンドル部が立体的で、余裕があり、ハンドルロックした状態で上手くカバーできていますが、めくれ防止の紐かベルトが無いのが残念です。
サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)サーモプロテクトラップ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.46(28)
【特長】排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
【耐熱温度(℃)】1100
お客様の声
用途: FTR223満足度: 5エキパイにまいてます。黒はすぐに白く色が抜けます。が自分はそれがまた気に入ってます。
Activ 4T 10W-40 カストロール
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カストロールActiv 4T 10W-401缶(1L)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.60(68)
【特長】特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【RoHS指令(10物質対応)】第四石油類【危険物の品名】MA【危険物の性状】対応【JASO規格】非水溶性
お客様の声
用途: FTR223に使用満足度: 5月に一度位しか乗らないので、暖気を5分程度しないと調子が悪いのですが、このオイルでは、1分程度で調子よく走れるので数年前から使っています。
ハイスペックライン A DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,8983,188税込
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ハイスペックライン A1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!
「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。
バンジョー材質: スチール
バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)
ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。
日本製。
お客様の声
用途: FTR223に使用満足度: 4純正がへたってきたので交換してみました。
純正と比べてかなり細いホースで少し頼りない感じでしたが、ブレーキを握った感じしっかり握れふわっとした感じが減りました。
耐久性はまだわかりませんが、手軽に交換できるとても良いものです。
SUSパッドピンセット(ニッシン用) DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)SUSパッドピンセット(ニッシン用)1セット
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.59(17)
【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。
錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!
商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。
Wディスク車は2キャリパー分必要です。
【主な適合車種】ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット【セット内容】ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用
お客様の声
用途: FTR223に使用満足度: 5見た目も性能も完璧です。何より錆びないのがいいです。
AMERICAN WF920 WILD FLARE IRC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
IRCAMERICAN WF920 WILD FLARE
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】こだわりユーザーのニーズをカバーする、IRCオリジナルのファイアパターンタイヤ。ファイアパターンの先駆けとなった「WF-910」に改良を加え、サイズバリエーションも豊富に。カスタムパーツのマスターピースとして、アメリカはもちろん、さまざまなバイクにも装着可能です。 構造は、フロントタイヤにはハンドリングを重視したシングルクラウンRを採用。タイヤ断面のショルダーからセンターにかけて、連続したナチュラルなカーブを描くことで、よりスムーズな操縦性能を実現しました。リアタイヤはセンターをフラット気味の大きなR、ショルダーにかけては小さなRのダブルクラウンRを採用。ストレート走行時の安定性を一番に考慮した形状となっています。 「アメリカンバイクのハードなイメージを損なうことなく、よりハードにカスタマイズできるタイヤパターン」というコンセプトから生まれた、燃えさかる炎をイメージさせるワイルドなパターン。デザイン的な美しさもさることながら、同時に十分なタイヤ剛性や排水性も確保しています。デザインと機能が見事に融合したIRCオリジナルの逸品です。 さまざまなシチュエーションで乗り心地の良さを実現するため、コンパウンドを構造とパターンにアジャスト。長距離及び荷物を積んでの走行を想定するとともに、大排気量のアメリカンバイクの重量を支えるためにも、耐久性と耐摩耗性を重視したコンパウンドを採用しています。
【パターン】WF920
お客様の声
用途: FTR223満足度: 5FTR223の前後に入れました。安くて良いタイヤです。あとは耐久性ですが期待してます。
フロントアップスタンド ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)フロントアップスタンド
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】フロント回りの整備には欠かせないスタンドです。高さ調整機能と付属アダプターでほとんどのバイクに使用可能。キャスターはクリア&レッドの4連、ベアリング入りで重い車両も軽々上がります。リフトアップ中にキャリパーを引っ掛けるホルダー付き。ベアリング入りキャスター採用モデル。ほとんどのバイクに使用可能(13/16/19/22/25mmアダプター付属)。
【仕様】4.9【質量(kg)】高さ調整機能:4段階【パイプ径(Φmm)】(メイン)28.6
お客様の声
用途: FTR223満足度: 5ばっちり安定(リヤスタンドかけて)。たためるし。安いの使った事ありませんが、(あまり言いたくないけど昔に比べたら十分安価)安心して使えます。リヤも使ってます。レースから離れて久しいですが、記憶にあるブランドなので間違いないと思い購入しました。間違いないですね。
バイク用DC&USBソケット PSMG
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PSMGバイク用DC&USBソケット
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】バイクでDC12V、USBポートで電源が取れる。 ナビを使用してUSBでスマホなど充電可能。
【付属品】ハンドル固定用クランプ
お客様の声
用途: FTR223満足度: 3FTR223にバッテリーから直でつないでいます。ちょっと外観がかっこ悪い感じですが、値段的には十分です。
アジャスタブルキャスタースタンド コンパクトタイプ ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)16,98018,678税込
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)アジャスタブルキャスタースタンド コンパクトタイプ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】ショートリーチのコンパクト設計。トランポ積載性、整備性良好!ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。 高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。 コンパクトで場所を取らず、キャスター付きでリフトアップ時に車体が移動せず、バイクリフト上やトランポ内でもリフトアップできます。 ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
【パイプ径(Φmm)】(メイン)31.8【調整範囲(mm)】高さ:330/360/390(3段階調整)
幅:200-400
お客様の声
用途: FTR223満足度: 5フロント、とセットで使ってます。間違いないです。良いものずっと使いたいので、購入。
お客様の声
用途: FTR223用満足度: 5高い!でも仕方ない・・・純正ですので問題はありません。調子いいです。

FTR223用の商品」に関連する商品一覧

DUCATI MHR900用の商品

DUCATI MHR900用の商品

スパークプラグ(B~),二輪用オイルフィルター