DINレール端子台の新着商品
「DINレール端子台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
東洋技研組端子台
差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
ワゴジャパン大電流中継端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅段数1方向サイドエントリ配線測定電位範囲1スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
ワゴジャパン分配用端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
適合0.25...1.52/22...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...62/20...10AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)色グレー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1定格適合電線62方向フロントエントリ配線適合電線(mm2)1.5材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:7
1箱(12個)
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
ワゴジャパンレールマウント断路端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)8/0.315インチ質量(kg)18.7色グレー取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1定格電流(A)30方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
1箱(25個)
¥38,980税込¥42,878
30日以内出荷
ワゴジャパンフィメールプラグ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)55/2.189インチ質量(kg)26.9色グレー高さ(mm)45.2/1.78インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:18.3/0.72インチ極数8定格適合電線42/12AWG方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:5/0.197インチコネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲8燃焼性V0適合ユニットクランピング:8
1箱(20個)
¥45,980税込¥50,578
30日以内出荷
ワゴジャパンヒューズ端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1適合ユニットクランピング:2
ワゴジャパンヒューズ断路端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
ワゴジャパントリプルデッキ端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)20方向フロントエントリ配線
ワゴジャパンダイオード端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
適合0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)5.2/0.205インチ色グレー取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1定格電圧250定格適合電線2.52方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:1
ワゴジャパンコンポーネント端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
色グレー取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1定格電圧250方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0
ワゴジャパンX-COM端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
適合0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)5/0.197インチ取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数2方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
ワゴジャパンX-COMフィメールコネクタ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)7.4色グレー高さ(mm)37.1/1.461インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:26.5/1.043インチ極数3定格適合電線42/12AWG方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:5/0.197インチコネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
1箱(50個)
¥44,980税込¥49,478
30日以内出荷
ワゴジャパンTOPJOBs2線断路端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅段数1定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)15方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
1箱(50個)
¥32,980税込¥36,278
5日以内出荷
ワゴジャパン4線中継端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅適合ユニットクランピング:4
ワゴジャパン4段Dレールマウント端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600定格適合電線2.52定格電流(A)20方向フロントエントリ配線
ワゴジャパン3線中継端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:3
ワゴジャパン3線アース線端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
色グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:3
ワゴジャパン2線中継端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅方向フロントエントリ配線
ワゴジャパン2線アース線端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
適合0.5...42/20...12AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6.2/0.244インチ質量(kg)12.7色グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)52.3/2.059インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1定格適合電線42方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
1箱(50個)
¥33,980税込¥37,378
5日以内出荷
ワゴジャパン2線MINI中継・分岐端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類接続可能電線:銅定格電圧(V)300定格適合電線12定格電流(A)10方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。
RoHS指令(10物質対応)対応