無線/有線LANルーターの新着商品
「無線/有線LANルーターの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】1 Wi-Fi 6 に対応したスマホに買い替えた方に最適なWi-Fi 6 エントリーモデル2 Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2x2+2x2)対応内蔵アンテナを搭載3 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応【付属品】スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載【適合】VCCI Class B【質量(g)】約373※本体のみ【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】11.0(最大)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】36.5×160×160 ※本体のみ(付属品および突起物を除く)【インターフェース】有線LAN/WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパスに対応しています。、有線LAN/その他機能:回線自動判別切替機能、有線LAN/セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)、有線LAN/伝送速度:LANポート:最大1Gbps×4 INTERNETポート:最大1Gbps×1、有線LAN/端子形状:RJ-45型 8極、無線LAN/アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、無線LAN/アンテナ:内蔵アンテナ 5GHz:2本、2.4GHz:2本、無線LAN/セキュリティー:OPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、無線LAN/伝送方式:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、無線LAN/周波数範囲(チャンネル):2.4GHz / 5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)、無線LAN/準拠規格(最大転送速度):5GHz:IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。【動作環境】温度 0~40℃ 湿度 10~85%【保証期間】1年間
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し、最大で867Mbps(5GHz)+ 400Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術によって、ルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。【適合】機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等【RoHS指令(10物質対応)】対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】小規模オフィスや店舗に最適なWiFi 6対応アクセスポイント。最新WiFi 6Eに対応したUSBアダプターで、PCに挿して簡単にWiFi環境をアップグレードできます (対応OS: Windows10 / 11)。トライバンド 6GHz帯 対応。1201 (6GHz) + 1201 (5GHz) + 574Mbps (2.4GHz) のトライバンド対応で、環境に合わせて接続する周波数帯を選択できます (6GHzはWindows11のみ使用可能)。USB3.0 延長ケーブル付属。スタンドと延長ケーブルが付属しており、挿しにくい場所にあるUSBポートにも接続できます。WPA3対応。最新のセキュリティ規格WPA3に対応しており、お使いのパソコンのWiFiセキュリティを強化できます。業界最長クラスの保証。無償メーカー保証期間は3年間。サポートセンターも365日年中無休の日本語サポートで安心。【寸法(mm)】93.0×31.4×14.45(アダプター本体)63.14×44.67×35.19(スタンド)【セキュリティ】WPA3【インターフェイス】USB 3.0USB 2.0との下位互換性【RoHS指令(10物質対応)】対応【Wi-Fi】規格:AXE3000(1201+1201+574Mbps)、速度:AXE3000(1201+1201+574Mbps)
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】・Orbi WiFi 6E AXE11000 クアッドバンド メッシュWiFiシステムのルーター単体モデル。別売りのサテライト追加でWiFiの範囲を拡張できる。・新しい6GHz帯に対応。WiFi速度は4804Mbps+2402Mbps+2402Mbps+1147Mbpsのクアッドバンド。1ユニットあたり279平方mをカバー。・サテライトと一緒に使用する場合は、5GHz帯のうち1つをルーター⇔サテライト間のバックホール専用バンドとして使用。スマートテレビ、IoTペット用品、セキュリティカメラなどIoT家電を沢山繋げても、家族全員が同時に大容量VRゲーミングや4K/8K ビデオストリーミングなどを遅延なく楽しむことができる。・ルーターには10G WANポートを搭載しており、10ギガネット回線を活用できます。その他にも2.5GLANポート×1、ギガビットLANポート×3搭載で有線デバイスの接続にも便利。・オプションのNETGEAR Armorトータルセキュリティにより、Orbiに接続しているすべてのデバイスをインターネットの脅威から保護。(30日間無料体験版使用可能)。・初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリを利用可能。スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できる。またリモート管理にも対応し、外出先からでもホームネットワークの状態の確認、ゲストWiFiの有効/無効などの設定変更が可能。【セット内容】Orbi WiFi 6E ルーター( RBRE960 )、 LANケーブル、電源アダプター×1、インストールガイド【質量(kg)】1.36 (1ユニット)【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】211×168×64【型番】RBRE960-100JPS【RoHS指令(10物質対応)】対応【有線LAN】10G WANポート、2.5GLANポート、ギガLANポート×3【無線LAN】802.11ax/ac/n/a/b/gクアッドバンド対応 最大4804Mbps+2402Mbps+2402Mbps+1147Mbps
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】ビジネス、家庭、外出先などあらゆる場所でWiFiに接続。混雑した場所でも、ライブストリームUHDビデオ、Zoomミーティングなどに瞬時に接続できます。最先端の5G ミリ波+Sub 6およびWiFi 6E。1テクノロジーを活用して、最大8Gbps。2の5Gインターネットと最大3.6Gbps。3のWiFiを実現します。最大32台のデバイスを同時に接続できます。2.5 ポートを搭載しており、PCなどをLANケーブルで接続することで、高速で信頼性の高い有線接続。4を提供します。低速で安全でない公共WiFiではなく、すべて自分専用の安全なプライベート接続で、データとデバイスのセキュリティを確保します。2.8インチのフルカラータッチスクリーンで、WiFiのセットアップ、監視、管理が直感的に行えます。最大13時間のバッテリー寿命。5、バッテリー無しでAC電源を使用して駆動させることもできます。Qualcomm SnapdragonX65 5G Modem-RFシステムを搭載し、最高のパフォーマンスと画期的な速度を実現します。【質量(g)】256(バッテリー含む)【RoHS指令(10物質対応)】対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】簡単に無線LANへ乗り換え 店舗レイアウトの自由度を上げる小型の無線LANユニット。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】M4350用350W 電源ユニット【品名】M4350用350W 電源ユニット【型番】メーカー:APS350W-100AJS【対応機種】GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJS【RoHS指令(10物質対応)】対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】・M4300-96X用 8ポート 100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T カード。最大12個(96ポート)搭載することができます。・スパイン&リーフ型のスタックトポロジーでスタック構成が変わった際にもネットワークに与える影響を少なくできます。・IPv4/IPv6のユニキャスト、マルチキャスト・ルーティングが可能なL3スイッチ。・1.92Tbps ノンブロッキングファブリック(96x10G or 24x40G)。・2Uのサイズに12スロットのカードモジュールを搭載可能。・”ゼロタッチ”AV-over-IPのマルチキャストをデフォルト設定(SDVoE-ready)。・ライフタイム保証【質量(g)】370【タイプ】ワイヤレス:5 GHz無線周波数【品名】M4300-96X 8ポート100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T ポートカード【電圧(V)】5【型番】メーカー:APM408C-10000S【対応機種】M4300-96X用【寸法(cm)】6.7×21.2×3.8【RoHS指令(10物質対応)】対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】M4350用2000W 電源ユニット【品名】M4350用2000W 電源ユニット【型番】メーカー:APS2000W-100AJS【対応機種】GSM4328-100AJS、GSM4352-100AJS、MSM4352-100AJS、XSM4328CV-100AJS、XSM4328FV-100AJS【RoHS指令(10物質対応)】対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】M4350用600W 電源ユニット【品名】M4350用600W 電源ユニット【型番】メーカー:APS600W-200AJS【対応機種】GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJS【RoHS指令(10物質対応)】対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】・M4300-96X用電源ユニット。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W(110/220V AC時)【容量】110V-240V AC電源入力【品名】M4300-16X (PB) / M4300-96X用 追加電源ユニット【最大出力(W)】最大出力600(110/220V AC時)【型番】メーカー:APS600W-100AJS【対応機種】M4300-96X【コネクタ】国または地域により異なる【RoHS指令(10物質対応)】対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】M4350用920W 電源ユニット【品名】M4350用920W 電源ユニット【型番】メーカー:APS920W-100AJS【対応機種】GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJS【RoHS指令(10物質対応)】対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】WAX610Y-100EUSの特長。屋外向けAP。IP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン。小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)。インスタントメッシュ対応。WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応。NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能。マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証。5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)【仕様】●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント【セット内容】WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)【質量(g)】940【消費電力(W)】PoE:16.1【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】81×305×34【型番】メーカー:WAX610Y-100EUS【接続】同時接続数:30、最大:250【速度】AX1800 (1201 + 574 Mbps)【セキュリティ】8つのSSID, Client isolation【使用例】中小規模企業【RoHS指令(10物質対応)】対応【LAN】ポート:2.5G LAN × 1
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】・トライバンドWiFi 6E対応アクセスポイント。WiFi 6E (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、中小規模オフィスや店舗に2402+4804+574 MbpsのWiFiを提供します。・インスタントメッシュ対応。WAX630E同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。・Insight クラウド管理アプリ対応。NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。・PoE++対応で電源アダプター不要。PoE++対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE++受電による電源供給が可能です。電源アダプターは付属していないため、別途給電用に別売りの電源アダプター(PAV12V35)またはPoE++スイッチが必要です。・安心の日本語サポートと業界最長の5年保証。ネットギアのサポート窓口は365日年中無休で対応。【仕様】管理:Insight, スタンドアロン、(Insight 1年間無料)【寸法(mm)】266.6×268.3×55.5【品名】WAX630E【その他の機能】8つのSSID, WPA3, MU-MIMO, 壁、天井への取り付け【電源供給】PoE++受電対応電源アダプター別売(PAV12V35-100JPS)【RoHS指令(10物質対応)】対応【Wi-Fi】速度:AXE7800トライバンド、2402+4804+574 Mbps、メッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) とメッシュWiFiを構築可能【イーサネット対応】ポート:2.5G × 1, 1G × 1
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】PR60Xは Insightリモートクラウド管理と10G/マルチギガビットデュアルWANポートを搭載したVPNルーターで、ビジネス向けに超高速で優れた接続性を提供します。VPNやファイアウォール機能によりセキュアなネットワーク内で有線デバイス間のインターネットトラフィックを簡単に管理し、業務をサポートします。デュアルWANポートにはフェイルオーバー機能が含まれており、重要なアプリケーションやサービスのインターネット接続が中断されないようにします。2.5G LANポートを3つと、10G SFP+ LANポートを1つ搭載。ラックマウントキット付属で、ラックにはポートが前面または背面を向くようにどちらでも取り付け可能。1年間のInsightサブスクリプションが付属。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】RM-Wマイクロフォンとペアリングして使用する16ch/8chワイヤレスアクセスポイント。1.9GHz帯のDECT方式を採用。Dante対応、PoEで動作するためLANケーブル1本で配線が完了。塗装可能。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】RM-Wマイクロフォンとペアリングして使用する16ch/8chワイヤレスアクセスポイント。1.9GHz帯のDECT方式を採用。Dante対応、PoEで動作するためLANケーブル1本で配線が完了。塗装可能。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】安定、安心の11ac 4x4の次世代機、Wi-Fi 6 スタンダードモデル。Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載 - Wi-Fi 6 2x2端末に対し、4x4 BFとMU-MIMOで死角のない快適通信を実現。安心のルーターセキュリティ機能、ネット脅威ブロッカー(ベーシック)搭載。【アズワン品番】65-3419-72
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】対応機種に装着することで無線LANとBluetoothでのご利用が可能になります。【仕様】●対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU。【アズワン品番】65-3408-02
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】cnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケット【オプション製品】
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。Wi-Fi6対応。最大速度:4.8Gbps(。理論値)。AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応。スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))。WPA3により高セキュリティを実現。OFDMAに対応。最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)。SSID:最大8台。防塵・防水性能:IP68。塩水噴霧試験。実施済み。塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。IEC 60068-2-11。TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上。の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:14.4Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。子機30台接続可能。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:7.2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント