無線/有線LANルーターの新着商品
「無線/有線LANルーターの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
【特長】【英語パッケージ 法人限定】高速Wi-Fi 6: 1148 Mbps (2.4 GHz) と 2402 Mbps (5 GHz)合計 3550 Mbps Wi-Fiスピード。 混雑した環境でも繋がる: 従来規格とくらべて4倍の端末を同時に接続可能なので、大人数が集まるオフィスや学校に最適。 Omada SDNで一括管理: ゼロタッチプロビジョニング (ZTP)§・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。 便利な管理システム :クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。 2.5Gポート: 2.5 Gbps イーサネットポートがスループットを向上。 シームレス ローミング: 複数のWi-Fi AP間を移動してもスムーズに接続先を切り替え、ビデオ会議などに影響を与えません。 PoE+対応: Power over Ethernet (802.3at)対応で容易にAPの展開が可能。 安全なゲストネットワーク: 複数の認証方法(SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucherなど)と、強固なセキュリティに対応。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】デュアルバンド - 高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。壁掛け可能 - テーブルや棚への据え置きに加えて、付属のアクセサリーを使用した壁面や天井への設置も可能です。PoE対応 - PoE(Power over Ethernet)に対応しており、容易に展開が可能です。2.5Gbpsポート搭載 - 2.5Gbpsと1Gのポートを各1ポート搭載。AIメッシュ - ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。高い互換性 - WiFi 6以前のWiFi規格や、ほかのDecoシリーズとの互換性も有しています。TP-Link HomeShield - 包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。かんたん設定:Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】WAX615はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX615同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX615を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】AT-TQm6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】AT-TQm6602 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 4x4ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】AT-TQ6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】AT-TQ6602 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 4x4ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】AT-PWRADP-01(RoHS対応)は、PoE+に対応した AT-TQ6602用のACアダプターです。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品