無線/有線LANルーターの新着商品
「無線/有線LANルーターの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
【特長】。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー Premium」搭載(ブリッジモードでも利用可)。 お手軽にメッシュネットワークを構築できる、デュアルバンド対応モデル。どんなインテリアにもフィットする、スリム・コンパクトデザイン
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】。AirStation connect トライバンド親機。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー Premium」搭載(ブリッジモードでも利用可)。他台数接続に強い、トライバンド対応。専用中継機の追加で最適な無線環境を自動構築するメッシュネットワークに対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品
【特長】802.11ac/a/n/b/g 5dBiハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯150Mbps 3年保証
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN子機【特長】高速Wi-Fi -1300 (867+400)Mbpsの11ac対応高速 Wi-Fi、デュアルバンド -2.4GHzと5GHzのデュアルバンドに対応しているので動画配信サービスやオンラインゲームに最適、、MU-MIMO -効率的な無線接続を可能にします
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN子機【特長】無線LAN ルーター 867 + 300Mbps MU-MIMO ビームフォーミング 全ポートギガビット デュアルバンド高速IPv6 3年保証
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】有線WANとモバイルWANを1台で収容可能なミドルレンジモデル。3G/LTE通信機能内蔵(SIMカードのみでモバイル通信を実現)。LTE-Advanced対応。NTTドコモ、au、ソフトバンク及びそのMVNO事業者が提供するSIMに対応。4ポートSW-HUB、ポートVLAN、USB、L2TP/Ipsec、LTE通信機能用アンテナ内蔵、
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】LTE通信機能内蔵VPNルータ(SIMロックフリー)、設置環境温度 -20℃~60℃まで対応
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】A4サイズの小型筐体に、10ギガビットイーサネット4ポートを持つ高速・小型VPNルータ。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)。【販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中】お申込み・詳しい内容は https://www.necplatforms.co.jp/fair/aslsemi をご確認ください。
無線/有線LANルーター > 有線ルーター【特長】【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN中継器【特長】。Wi-Fi通信規格11n(2.4GHz)で300Mbps(規格値)に対応したWi-Fiルーターです。本商品は初期設定が不要で、モデム(回線契約時に設置される機器)と配線しWi-Fi接続するだけで、すぐに簡単に設定できます(※PPPoE接続方式を利用する回線は初期設定が必要)。モデムとLANケーブルで接続して電源を入れるだけでインターネットにスグつながります。一人暮らしをはじめてWi-Fiを使いたいけど設定がよくわからないという方も、安心して設置いただけます。※ご契約されている回線がPPPoE接続方式の場合は初期設定が必要になります。「IPv4 over IPv6」技術を利用することでインターネットを快適に楽しめるようになります。本商品は「IPv6(IPoE)」に対応しているため、「IPv6」を利用した高速なインターネット通信もご利用いただけます。※IPv6(IPoE)を利用するには、対応プロバイダーへ申し込む必要があります。上下・左右・奥行き360度全方向に電波が放出されるよう最適化したアンテナ(PIFA)を搭載。更に最大通信距離を極限まで高める高性能パワーアンプ(チップ内蔵)を併用したアイオー独自の「360コネクト」技術の搭載により1階と2階双方向でムラなく電波を飛ばします。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】11n:300Mbps 11g:54Mbps 11b:11Mbps 10/100MbpsWANポート 10/100MbpsLANポート
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント