無線/有線LANルーターの新着商品
「無線/有線LANルーターの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント
【特長】【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】。5年間無償保証付き(先出しセンドバック/テクニカルサポート) 。802.11ax対応 。2×2 MU-MIMO 。スタンドアロン利用もしくはEWSコントローラによる集中管理に対応 。10/100/1000/2.5GBASE-T×1ポート(802.3at受電対応)、10/100/1000BASE-T×2ポート 。802.3at受電対応、標準添付のACアダプターも利用可
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能【アズワン品番】64-3801-17【伝送速度(Mbps)】802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps【伝送方法】DSSS/OFDM/MIMO【周波数(GHz)】IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > アクセスポイント【特長】(1)11ac2x2ルーターと同価格帯 コンパクトなWi-Fi 6 エントリーモデル(2)Wi-Fi 6(11ax)2ストリーム対応内蔵アンテナ搭載(※5GHzのみ)→ Wi-Fi 6対応スマホとの組み合わせで、Wi-Fiを約1.4倍高速化(※11ac 2×2比)(3)Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh R2」対応(4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー ベーシック」搭載。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】AVX GPS / GLONASS / Beidou / Galileo FPC アンテナは、より標準的な GPS パッチアプローチが不可能な M2M 設計で、高い RF 性能と機能を実現します。この革新的なアンテナは、車両追跡や資産追跡など、GNSS 対応 M2M / IoT 機器向けの魅力的な利点をもたらします。市場投入までの時間を短縮 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)【仕様】●アンテナ実装タイプ:直接●アンテナ指向性:無指向性●RFプロトコル:GPS【アズワン品番】65-7157-36
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【仕様】●アンテナ実装タイプ:直接●アンテナ指向性:無指向性●RFプロトコル:GPS【アズワン品番】65-7157-30
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】TE Connectivity 698-960、1710-2700、3400 - 3800MHz LTE 標準アンテナソリューションは、天井取り付け用の外部アンテナです。UV 耐性があります。低 PIM RoHS対応(2022年10月現在)【仕様】●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール●ゲイン:7.0dBi●アンテナ指向性:無指向性【アズワン品番】65-7156-22
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【仕様】●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:2.50dBi●アンテナ指向性:無指向性【アズワン品番】65-7157-37
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】AVX 外部 EU 4G/LTE アンテナは、さまざまな周波数オプションが用意され、アクセスポイントでの機能と性能の向上を求めているデバイス設計者の重要なニーズに応えます。クラス最高のパフォーマンス 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)。【仕様】●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:2.50dBi●アンテナ指向性:無指向性【アズワン品番】65-7158-31
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー【仕様】●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCE【アズワン品番】65-7031-13
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】Wurth Elektronik Helike 頑丈なアンテナは、169MHz 用途向けです。アンテナ技術により、アース面が必要になります。このアンテナは、30 cm x 30 cm の正方形のアース面で動作するように最適化されています。このため、計量用途など、無線性能に優れたものが必要なあらゆる 169MHz 用途に適しています。折り曲げ可能なホイップ SMAM コネクタ ゲインは最大【仕様】●入数:1箱(1個入)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:1dBi●シリーズ:WIRL-ACCE 2600130011【アズワン品番】65-7033-70
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【仕様】●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:4.3dBi●アンテナ指向性:無指向性【アズワン品番】65-7158-34
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【仕様】●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●リード長さ:2.1m【アズワン品番】65-7157-32
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】AVX 外部平衡 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 帯域全体で最高のセルラー性能を発揮し、低プロファイルで簡単に統合できるように設計されています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)【仕様】●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●アンテナ指向性:無指向性【アズワン品番】65-7157-65
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】AVX Ether Helix ミッションクリティカル GPS アンテナは、世界最小のスタンドアロン丸形偏光外部および内部設計で、デバイス設計者の主要な機能と性能向上のニーズに応えます。最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)【仕様】●入数:1トレイ(60個入り)●アンテナ物理形状:ビード●アンテナ実装タイプ:スルーホール●アンテナ指向性:無指向性●RFプロトコル:GPS●ゲイン:3dBi●動作温度 Min:- 40℃●動作温度 Max:85℃【アズワン品番】65-7157-10
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【仕様】●アンテナ物理形状:ビード●アンテナ実装タイプ:スルーホール●アンテナ指向性:無指向性●RFプロトコル:GPS●ゲイン:3dBi●動作温度 Min:- 40℃●動作温度 Max:85℃【アズワン品番】65-7157-05
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】AVX GPS セラミックパッチアンテナは LNA を搭載し、デバイス設計者の重要なニーズに応えて、小型薄型設計で優れた機能及び性能を発揮します。。これらの革新的なアンテナは、GPS 対応のハンドヘルドデバイス、メディアプレーヤー、およびその他のモバイルデバイスに魅力的な利点をもたらします。最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)【仕様】●アンテナ実装タイプ:基板●アンテナ指向性:無指向性●RFプロトコル:GPS●ゲイン:1dBi【アズワン品番】65-7158-33
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)【仕様】●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4.5dBi●アンテナ指向性:無指向性【アズワン品番】65-7158-32
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【仕様】●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:1.9dBi●アンテナ指向性:無指向性【アズワン品番】65-7152-90
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】AVX 外部磁気マウント LTE アンテナは、さまざまな用途で最高の性能を発揮するように設計されています。このアンテナは、最適な性能を発揮できるようにアース面に取り付けるように設計されています。クラス最高のパフォーマンス 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)。【仕様】●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMB●ゲイン:1.9dBi●リード長さ:1.12m【アズワン品番】65-7157-56
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN関連品【特長】メッシュ状のネットワークで家中どこでも快適にインターネットを利用できるEasyMesh対応中継器単品モデル。買い足すことでWi-Fiが届く範囲をさらに広げます。Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現し、複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも最適。【用途】メッシュネットワークを構築することで、家中どこでも快適にインターネットを利用できるEasyMesh対応中継器単品モデルです。 。別売りのEasyMesh対応ルーターと繋げることで、より広範にメッシュネットワークを構築できます。1台のEasyMesh対応ルーターに2台のEasyMesh対応中継器の接続を推奨します。3台以上接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。 。アプリ不要で、WPSボタンを押すだけで別売りのEasyMesh対応ルーターと繋がり、メッシュネットワークを構築することが可能です。 。Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現しました。複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも最適です。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信を実現します。 。1台のEasyMesh対応中継器の追加で広がるWi-Fiエリアの目安は、戸建て+1フロア、マンション+1部屋になります。 。4Kテレビ対応。最大1201Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。イーサネットコンバーターとしても使えるため、別売りのEasyMesh対応ルーターと繋げることで、テレビやレコーダーなどの無線機能をもたない有線機器もWi-Fi 6通信が可能になります(最大2台)。EasyMesh対応ルーター(別売り)は、Wi-Fi 6に対応している必要があります。 。ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度のハイパワー内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 。干渉が少なく、安定して通信ができる5GHz帯(11ax/ac/n/a)は1201Mbps、壁や床などの障害物に強く、電波が遠くまで届きやすい2.4GHz帯(11ax/n/g/b)は574Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) 。5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。複数端末との同時データ送受信が可能な「MU-MIMO機能」搭載により、接続端末側もMU-MIMOに対応していれば、本製品において最大2台の端末とMU-MIMOによる同時通信が可能です。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。全ポート1Gbps対応で、回線速度を最大限活用できます。 。通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。 。リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもフィットするデザインです。 。夜間のランプが気になる方のために、取り外し可能なランプカバーが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。【仕様】●MU-MIMO機能:対応●こどもネットタイマー:-●その他無線機能:自動チャンネル設定●アンテナ(本数):内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本/5GHz帯:送受信 2本)●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●セパレーター機能:-●チャンネル:2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch●ハードウェアNAT:-●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応●マルチSSID:-●付帯サービス:-●各種取得規格:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE●対応IPv6 IPoEサービス:-●対応OS(Android):Android 13/12/11/10/9/8●対応OS(Mac):macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 16/15/14/13/12/11●対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器●搭載モード:-●有線コネクター:LAN:RJ-45型8極×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応●有線伝送速度(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps●有線伝送速度(WAN):-●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T) 準拠●有線設定(LAN):DHCPクライアント●有線設定(WAN):-●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)●自動FW更新:対応●電源コネクター:DCジャック【付属品】本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、壁掛け設置用ネジ 2本、各種マニュアル 2枚【材質】プラスチック【色】ブラック【質量(g)】約450(本体のみ)【入力電圧(V)】AC100~240±10% 50/60Hz【設定方式】WPS対応【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約141.0×約36.5×約160.0 (突起部、スタンド部除く)【最大消費電力(W)】10.5【周波数帯域(MHz)】2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730【動作環境】温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)【保証期間】1年間【最大データ転送速度(Mbps)(理論値)】IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201/2.4GHz帯 最大574、IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大400、IEEE 802.11g:最大54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54【伝送方法】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM【接続台数】-【アクセス方式】インフラストラクチャー【無線規格】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a 準拠【対応プロトコル】TCP/IP(IPv4)
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LAN中継器【特長】アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP21。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP22D。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP32。
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)【特長】1 5GHz 160MHz(ワイドバンド)対応。近距離での通信を高速化2 5GHzアンテナを3本搭載。遠距離での通信を高速・安定化(ストリームとしては2x2)3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応【付属品】スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書(保証書)【適合】VCCI Class B【質量(g)】約340※本体のみ【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】14.4(最大)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】40×148×133 ※付属品および突起物を除く【インターフェース】有線LAN/WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。、有線LAN/その他機能:回線自動判別切替機能、有線LAN/セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)、有線LAN/伝送速度:LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1、有線LAN/端子形状:RJ-45型 8極、無線LAN/アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、無線LAN/アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:3本、2.4GHz:2本、無線LAN/セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)、無線LAN/伝送方式:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、無線LAN/周波数範囲(チャンネル):5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。、無線LAN/準拠規格(最大転送速度):5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。【動作環境】温度 0~40℃湿度 10~85%【保証期間】1年間
無線/有線LANルーター > 無線ルーター > 無線LANルーター(親機)