内装商品の新着商品

内装商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

555件中 281320
キャンペーン情報RSS配信
フックTF15C型、TF16C型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)フックTF15C型、TF16C型
強靭な冷間圧延鋼板製です(TF703TC-CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソフトSカン ソフトSカン180 カーボーイ
クッション性に優れたゴムで被膜しているので対象物を傷つけにくく、すべり止め効果も得られます。
用途道具の収納に。材質スチール、NBR(発泡ゴム)被覆寸法D(mm)8
1本
279税込307
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スベリ鋲W型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)スベリ鋲W型
板金用のスベリとしても使用できます。
トラスコ品番225-1708材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10税込11
4日以内出荷

ステンレス鋼製棚受AP-FB20型 LAMP(スガツネ工業)
アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状で、下図(イラスト)のように展示物の邪魔になりません。
トラスコ品番223-9319塗装ブロンズ
1個
129税込142
4日以内出荷

ステンレス鋼製房掛KB-F-75 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製房掛KB-F-75
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸サラタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番133-2455材質フック部:ステンレス鋼(SUS303)種類標準奥行(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
4日以内出荷

ステンレス鋼製帽子掛XL-SB型 LAMP(スガツネ工業)
安全性とデザイン性に優れた面取り形状の帽子掛です。ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
付属品十字穴付丸サラタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)取付壁付け種類帽子掛奥行(mm)105耐荷重39付加機能なし耐荷重(N)380RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼製フック DFHK diffuL
付属ねじは本体と同等の仕上げです。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスシャックル ニッサチェイン
ニッサチェインステンレスシャックル
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-1319材質本体:ステンレス品名SYJ90寸法L(mm)36寸法A(mm)18寸法D(mm)9参考使用荷重(kg)250寸法B(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998税込5,498
4日以内出荷

ステンレス コの字プレート 水本機械製作所
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
トラスコ品番204-5528材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)30寸法d(mm)8寸法A(mm)39.5寸法T(mm)2寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269税込296
4日以内出荷

スチールウッド 帽子掛SW-B-75 LAMP(スガツネ工業)
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。美しさが保たれます。本体はアルミ鋳物製で緑青調塗装を施した風格ある仕上りになっています。
トラスコ品番225-3453
1個
3,598税込3,958
4日以内出荷

シューシャインペーパーフックSSF-10型 LAMP(スガツネ工業)
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30高演色
1個
819税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コートフックFC型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)コートフックFC型
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質チタン合金取付壁付け種類標準表面ショットブラスト付加機能なし
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AP-FB20BLステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)AP-FB20BLステンレス鋼製棚受
アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
トラスコ品番133-3983材質ステンレス鋼(SUS430)耐荷重45表面焼付塗装/ブラック耐荷重(N)441RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129税込142
4日以内出荷

ABブラケットB1201、B1202、B1214 LAMP(スガツネ工業)
ご希望のサイズにカットしてご使用できます。
トラスコ品番225-1960高演色
1個
209税込230
4日以内出荷

人感センサー付き音声案内機サウンドバリアマグネットブラケットセット Reelex
カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。鉄面等に設置が可能なマグネットブラケットがセットになっています
用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5850セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、マグネットブラケット(SB-AT2)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
1個
29,980税込32,978
25日以内出荷

セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業
ねじ打ち込み時に切粉がでにくい。薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。
トラスコ品番700-7194材質SUS410寸法L(mm)19適合板厚(mm)薄鋼板0.8(2枚重ね計1.6mmまで)寸法D(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.4(2枚重ね計0.8mmまで)
1パック(70本)
1,198税込1,318
当日出荷

クランプ式リール取付ブラケット4連 TRIENS
リールを取り付け架台にクランプで簡単に固定できます。リール4台をスッキリ設置できます。4連タイプです。
用途吊下げ架台へのリール設置用。付属品ワンタッチクランプ4個トラスコ品番343-6183材質スチール取付方式クランプ固定式
1個
19,980税込21,978
25日以内出荷

Oリール用クランプ式ブラケット TRIENS
リールを取り付け架台にクランプで簡単に固定できます。
用途吊下げ架台へのリール設置用。トラスコ品番254-5469セット内容ワンタッチクランプ4個、リール固定用ボルトナットセット材質スチール取付方式クランプ固定式
1式
10,980税込12,078
10日以内出荷

Mリール用クランプ式ブラケット TRIENS
リールを取り付け架台にクランプで簡単に固定できます。
用途吊下げ架台へのリール設置用。トラスコ品番254-5468セット内容ワンタッチクランプ4個材質スチール取付方式クランプ固定式
1式
10,980税込12,078
10日以内出荷

防音・吸音工事用接着工法 PKハーフセット アルミ32 白 500本セット タイルメント
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取り付け用で、専用スピンドル鋲とプラスチックボタンワッシャーのセット品です。現場環境に配慮した、クロメートフリー対応品です。
トラスコ品番708-6696全長(mm)32.5表面処理頭部径(Φmm)24
1箱(500本)
27,980税込30,778
4日以内出荷

ニュートン20シリーズ用オプション ダイケン
車の脱落止めや扉の位置決めに使います。 大きな衝撃力が予想される場合には、扉を竪枠に当てて止めてください。
トラスコ品番423-8456材質スチール(SPHC)、ゴム(黒)適合レールN20-HR
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ドアハンガー スチール #3 ケーブル取付部品 ダイケン
ケーブル適合径Φ10~20
用途ケーブル取付用。吊車への取付ねじ付属。トラスコ品番423-6857材質PA6、他適合レールMTF-HR、#3-HR
1個
2,998税込3,298
翌日出荷

カットベニヤ T2 シナ ナイス
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
用途DIY木材として。材質シナ長さ(mm)1820幅(mm)910長さ(m)1.82
1枚
9,798税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン
レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1356材質本体・戸車:スチール適合レール3号耐荷重(kg/個)40
1個
3,898税込4,288
当日出荷

3号ドアハンガー用シャックル付単車 ダイケン
レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1038材質本体・戸車:スチール品名シャックル付単車適合レール3号耐荷重(kg/個)40
1個
3,998税込4,398
当日出荷

2号 レール連結プレート スチール ダイケン
レールを溶接なしで継ぐ事ができ、ガタツキを防止できます。
用途ハンガーレール2HRどうしをつなぐプレートトラスコ品番849-6745セット内容M8ボルト:2本材質本体、ねじ:スチール適合レール2号RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷

着脱式折り畳み棚受 アトムリビンテック
アトムリビンテック着脱式折り畳み棚受
先端のレバーを握ると棚を折り畳むことができます。 。座は着脱できるので、取付け時の位置出しが容易です。
付属品壁面取付用:+バインドタッピンねじ 4×40 6本(サイズ300は穴が7ヶ所ありますが、最下部中央の穴は使用しないでください)。棚板取付用:+バインドタッピンねじ 4×16 4本(サイズ250は穴が3ヶ所なのでねじは1本余ります)材質耐荷重294.2N(30kgf)以下(棚受2ヶ使用)
1セット(2本)
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カミソリワイヤー インタージャパン
インタージャパンカミソリワイヤー
非常に鋭利な仕様から、一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティを高品質で実現可能。
用途一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティなので、防犯、盗難対策、熊やカラス除けに効果的です。材質溶融亜鉛メッキサイズ10(m/巻)質量(g)10コイル径(mm)450
1巻
14,980税込16,478
翌々日出荷

APリベット(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット(1000本入)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。 。機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に 。自動車板金、電機板金等寸法F(mm)45
1箱
3,298税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

APリベット(500本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット(500本入)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。 。機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に 。自動車板金、電機板金等寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.92引張強度(kN)2.36せん断強度(KN)1.58フランジ径(Φmm)9.5
1箱
3,298税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セミトライアングルW マジッククロス8
マジッククロス8セミトライアングルW
天井用の石こうボード専用フックです。強力、簡単、跡が目立たない。
用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など付属品クギ/12本材質フック/鉄(ポリエステル樹脂塗装)、キャップ/ABS樹脂、取付ピース/ABS樹脂、クギ/ステンレス垂直負荷重(kg)5
1個
789税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポスターストッパー 若井産業
指で押すだけ。中でピンが交差して抜けにくい。画びょう以上にしっかり貼付け。ポスターなどの掲示に
用途せっこうボード壁用材質ワッシャー/PS、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PPホワイト
1セット(4個)
549税込604
5日以内出荷

ラクピン 若井産業
若井産業ラクピン
画びょう以上にしっかり貼付け。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!
用途せっこうボード壁用フック取り付け用ピンの追加、交換用に付属品ワッシャー6個材質ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP、ワッシャー/鉄
1セット(6個)
559税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

玄関用マルチフック 若井産業
指で押すだけ。中でピンが交差して抜けにくい。画びょう以上にしっかり貼付け。小物の収納、整理整頓に
用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)6
1個
799税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンガーコートフック 若井産業
画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!。掛けない時もおしゃれなインテリアフック。石膏ボード専用ハンガー&コートフックです。指で押すだけのラクラク取り付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。
用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PPブラック垂直負荷重(kg)8
1個
799税込879
5日以内出荷

ヘルメットフック 若井産業
指で押すだけ。中でピンが交差して抜けにくい。画びょう以上にしっかり貼付け。ヘルメットや帽子と小物を一緒に掛けられるツインタイプ。
用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PPホワイト垂直負荷重(kg)3
1個
799税込879
5日以内出荷

カーテンキャッチ 若井産業
しっかり束ねるスタイリッシュフォルム。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!
用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PPホワイト垂直負荷重(kg)3
1セット(2個)
779税込857
5日以内出荷

ハンガー&コートフック 若井産業
画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!。掛けない時もおしゃれなインテリアフック。石膏ボード専用ハンガー&コートフックです。指で押すだけのラクラク取り付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。
用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PPホワイト垂直負荷重(kg)8
1個
799税込879
5日以内出荷

Yフック 若井産業
若井産業Yフック
おしゃれに見せるシンプルデザイン。特許商品ラクピンを採用!。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!
用途せっこうボード壁用材質フック/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PPホワイト垂直負荷重(kg)7
1セット(2個)
529税込582
5日以内出荷