培養用品の新着商品
「培養用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の
仕様●シーリングテープアプリケーター●色:金●スリット:なし●入数:2個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-96
1個(2個)
¥6,390
税込¥7,029
4日以内出荷
便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラ
仕様●アイテム大きさ:幅160mm×奥行47mm×高さ270mm
アズワン品番65-8120-07
1箱(18個)
¥49,900
税込¥54,890
31日以内出荷
シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅200μm、深さ100μm、マイクロキャビティ形状:スクウェア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:スクエア●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:プラズマ処理●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり
アズワン品番65-3962-92
1ケース(5パック×1個)
¥49,900
税込¥54,890
123日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボト
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-20
1箱(12パック×1個)
¥19,900
税込¥21,890
7日以内出荷
均一性を確保するための平らな底面。重ねても安心のリム付き。Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:100×22mm●培養面積:60.8cm2●目盛り:100mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパック
アズワン品番65-4343-08
1セット(30パック×10枚)
¥32,900
税込¥36,190
10日以内出荷
黒色壁プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します。ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁。ウェルボトムが光学的に透明で平滑なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2(approx.)●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:あり●表面コーティング:コラーゲンI
アズワン品番65-3962-37
保管環境冷蔵
1ケース(5パック×20個)
¥399,000
税込¥438,900
121日以内出荷
組織培養用フラスコの交換用キャップ
仕様●アイテム大きさ:幅35mm×奥行35mm×高さ20mm
アズワン品番65-8120-14
1箱(5個)
¥2,990
税込¥3,289
31日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11)●ウェル部形状:丸型、台形(浅め)●ピアサブル:なし●未滅菌
アズワン品番65-5640-73
1箱(1包×10個)
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:500mlメディアボトル用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)
アズワン品番65-9407-66
1箱(6パック×1個)
¥99,900
税込¥109,890
7日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と
仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-93
1箱(6パック×1個)
¥159,000
税込¥174,900
6日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
アズワン品番65-9346-15
1箱(500個)
¥14,900
税込¥16,390
31日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボト
仕様●材質:PETG●サイズ:500ml●培養容量(mL):125●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-09
1箱(12パック×1個)
¥23,900
税込¥26,290
6日以内出荷
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●3ポート●サイズ:500ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)
アズワン品番65-9407-35
1箱(6パック×1個)
¥149,000
税込¥163,900
7日以内出荷
この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)
アズワン品番65-3962-19
1パック(1個)
¥34,900
税込¥38,390
93日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●滅菌済●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能
アズワン品番65-5640-80
1箱(1包×10個)
¥5,590
税込¥6,149
63日以内出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:165mm(approx.)
アズワン品番65-3963-51
1ケース(5パック×120個)
¥56,900
税込¥62,590
123日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-81
1個(5個)
¥17,900
税込¥19,690
43日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:イエロー●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-23
1箱(12包×10個)
¥53,900
税込¥59,290
63日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-70
1個(5個)
¥17,900
税込¥19,690
4日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:U8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):320●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番65-5640-93
1箱(6包×10個)
¥129,000
税込¥141,900
63日以内出荷
Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド。光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製。各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少
仕様●For Use With(Application):尿やその他の体液の顕微鏡検査●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●No. of Wells:10●Quantity:Each●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Gridded:有●Product Type:Glasstic slide 10:100 slides with grids
アズワン品番65-4342-13
1個
¥39,900
税込¥43,890
6日以内出荷
大容量三角フラスコ用のトランスファーキャップです。
仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(ベント)●ホットメルトチューブ●滅菌済み
アズワン品番65-9407-84
1箱(10パック×1個)
¥219,000
税込¥240,900
6日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-13
1箱(6包×20個)
¥53,900
税込¥59,290
6日以内出荷
抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理。ウェル形状。▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ブラック●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5641-31
1箱(3包×10個)
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M112)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン(プレスリット)●高さ(mm):47.3●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-56
1セット
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
チューブ、またはアッセンブリ済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユース
アズワン品番65-3962-32
1パック(1個)
¥39,900
税込¥43,890
93日以内出荷
独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。
仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Free
アズワン品番67-2395-23
1箱(10袋×12個)
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
タンパク質成分、動物由来成分を含まない、組成が明らかなケミカリーディファインド培地です。培養に血清を使用しないため、抗体精製を簡便化します。血清添加培地よりも良好な増殖性能を示します。静置及び、振とう条件での培養が可能です。培地の安定性の
仕様●容量(mL):1000●※保存温度:2~8℃●※本製品は研究用試薬であり、ヒトまたは動物の治療用ではありません。
アズワン品番65-8732-80
保管環境冷蔵
1本
¥12,900
税込¥14,190
4日以内出荷