培養用品の新着商品
「培養用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
超低接着マイクロプレートの特長は、共有結合されたハイドロゲル層であり、細胞接着を効果的に阻害します。表面はタンパク質吸収、酵素の活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます。表面は非細胞毒性で生物学的に不活性であり、非分解性です。滅菌済み、ノンパイ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2(approx.)●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3962-36
1ケース(5パック×20個)
¥219,000
税込¥240,900
123日以内出荷
仕様●概要:96ウェル WebSeal マット(60180-K100, 101, 103用)●材質:PTFE/シリコン●スリット:なし●入数:5個入
アズワン品番67-2990-82
1個(5個)
¥24,900
税込¥27,390
4日以内出荷
手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔に。PCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に。希釈不要。布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ。強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成
仕様●4L
アズワン品番65-5643-62
1本
¥18,900
税込¥20,790
6日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×13.5mm●型式:B-1●ウェル:外径Φ8×96個●容量:0.32mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-96
アズワン品番65-8686-79
1個
¥65,900
税込¥72,490
8日以内出荷
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダード
アズワン品番65-4342-40
1セット(50枚)
¥53,900
税込¥59,290
93日以内出荷
浮遊性細胞用表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~3.0●フタ付●入数:10枚●入数:45
アズワン品番67-0324-25
1箱(10枚)
¥5,590
税込¥6,149
11日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P212)×5個、ガラスバイアル(60180-V106)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚●容量(μL):1500●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):64.5●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-54
1セット(5セット)
¥74,900
税込¥82,390
4日以内出荷
組織培養用フラスコの交換用キャップ
仕様●アイテム大きさ:幅40mm×奥行40mm×高さ22mm
アズワン品番65-8120-15
1箱(5個)
¥2,990
税込¥3,289
31日以内出荷
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●3ポート●サイズ:1000mlメディアボトル用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)
アズワン品番65-9407-70
1箱(6パック×1個)
¥139,000
税込¥152,900
7日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番65-4343-01
1セット(8パック×5個)
¥28,900
税込¥31,790
6日以内出荷
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要。USP Class VI。細胞無毒性。表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能。電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:ブルー●容量(μL):10
アズワン品番65-5637-30
1箱(50包×12個)
¥19,900
税込¥21,890
7日以内出荷
自動化装置との互換性を考慮した設計。蓋をしないで簡単に積み重ねられるプレート。ウェル表面は未処理のため、表面特性が均一
仕様●ボトム:フラット●アプリケーション:抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに適しています。●数量:80個/セット●表面処理:未処理●アレイ:8×12●容量:ウェル 350μL●タイプ:マイクロプレート●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌方法:未滅菌●ウェルの数:96●蓋:蓋なし(別売12-565-511)●パッケージ:80ケース●規格:スタンダード(フットプリント)
アズワン品番65-4342-36
1セット(80枚)
¥46,900
税込¥51,590
6日以内出荷
高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグ
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理なし●サイズ:75cm2●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、20パック/箱)
アズワン品番65-9406-78
1箱(20パック×5個)
¥47,900
税込¥52,690
7日以内出荷
1箱(8袋×250本)
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィル
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展
アズワン品番65-3962-23
1パック(1個)
¥12,900
税込¥14,190
93日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブルー●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番65-5637-22
1箱(12包×10個)
¥53,900
税込¥59,290
63日以内出荷
ロックウェルモジュール用フレーム
仕様●材質:ABS(アクリルニトリル----ブタジエン--スチレン)●外寸(mm):128×86
アズワン品番65-5640-94
1箱(6包×10個)
¥19,900
税込¥21,890
63日以内出荷
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:250mlメディアボトル用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)
アズワン品番65-9407-65
1箱(6パック×1個)
¥99,900
税込¥109,890
7日以内出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
10日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-91
1個(5個)
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●シーリングテープ(-80℃~120℃)●色:透明●材質:アルミニウム/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-77
1箱(100個)
¥27,900
税込¥30,690
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P401)×5個、ガラスバイアル(60180-V104)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):1100●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):41.5●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-53
1セット(5セット)
¥68,900
税込¥75,790
4日以内出荷
DNase/RNaseフリー。サンプリングロスが少ない
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4~120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番65-5640-29
1箱(80個)
¥49,900
税込¥54,890
63日以内出荷
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラス
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:6/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:250mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスMPC
アズワン品番65-3961-95
1ケース(6パック×1個)
¥109,000
税込¥119,900
123日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。
仕様●容量(mL):250●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×140×144●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(60個入)
アズワン品番65-9134-91
1箱(60個)
¥39,900
税込¥43,890
7日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:96ウェルプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1100●ウェル形状:U底、直径8mm●高さ(mm):26.5●バーコード:なし●入数:50個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2991-16
1個(50個)
¥63,900
税込¥70,290
4日以内出荷
USP VI医療グレードに準拠した高品質のポリスチレン(PS)素材を採用。優れた光学的特性により顕微鏡観察が容易になります。細胞生体適合性(ISO:10993)。無菌、エンドトキシンフリー。蓋のウェル設計により、ガス交換が確実になり、相互汚染や蒸発のリスクが
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:12well●培養面積(cm2):0.95●ブリスターパック●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、100パック/箱)
アズワン品番65-9407-55
1箱(100パック×1個)
¥49,900
税込¥54,890
6日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、大きな貫通域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2990-60
1個(5個)
¥17,900
税込¥19,690
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、直径8mm●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-57
1個(5個)
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50
アズワン品番65-3962-62
1ケース(5パック×10個)
¥259,000
税込¥284,900
123日以内出荷