培養用品の新着商品
「培養用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
ポリスチレン(PS)素材を採用。組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能。ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6
USP VI医療グレードに準拠した高品質のポリスチレン(PS)素材を採用。優れた光学的特性により顕微鏡観察が容易になります。細胞生体適合性(ISO:10993)。無菌、エンドトキシンフリー。蓋のウェル設計により、ガス交換が確実になり、相互汚染や蒸発のリスクが軽減されます。識別しやすい英数字のマーク付きウェル
USP VI医療グレードに準拠した高品質のポリスチレン(PS)素材を採用。優れた光学的特性により顕微鏡観察が容易になります。細胞生体適合性(ISO:10993)。無菌、エンドトキシンフリー。蓋のウェル設計により、ガス交換が確実になり、相互汚染や蒸発のリスクが軽減されます。識別しやすい英数字のマーク付きウェル
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)。MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●3ポート●サイズ:1000ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)
アズワン品番65-9407-36
1箱(6パック×1個)
¥159,000
税込¥174,900
7日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×48●チェンバー:1段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー
アズワン品番65-9406-91
1箱(8パック×1個)
¥99,900
税込¥109,890
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保。IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。
高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理なし●サイズ:75cm2●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、20パック/箱)
アズワン品番65-9406-70
1箱(20パック×5個)
¥49,900
税込¥54,890
7日以内出荷
高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
高品質の透明PP素材を採用。新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます。注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するために
仕様●サイズ:幅/13.21mm、奥行/13.21mm、高さ/47.50mm
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するために
仕様●サイズ:幅/12.7mm、奥行/12.7mm、高さ/70.61mm
アズワン品番65-9346-10
1箱(500個)
¥109,000
税込¥119,900
31日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基
仕様●容量(mL):1000●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×213×217●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(40個入)
アズワン品番65-9134-88
1箱(40個)
¥34,900
税込¥38,390
7日以内出荷
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。ふたは別売です。
仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JR 1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-3●ウェル:外径Φ35×6個●容量:14.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-6
アズワン品番65-8686-82
1個
¥58,900
税込¥64,790
10日以内出荷
抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理。ウェル形状。▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5641-30
1箱(3包×10個)
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能。各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能。ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●ブラック●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5640-90
1箱(6包×10個)
¥139,000
税込¥152,900
63日以内出荷
化合物ライブラリー作製時のマザープレートに。各ウェルには独立したリム付き
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(mL):1●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型、チムニーウェル●未滅菌
アズワン品番65-5640-68
1箱(1包×40個)
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑える。クロストークを抑える
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F16●カラー:ブラック●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番65-5640-61
1箱(6包×10個)
¥57,900
税込¥63,690
7日以内出荷
高い反射性。自家蛍光/発光を抑える。落射蛍光顕微鏡に適している
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●カラー:ホワイト●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※発光分析用としても使用可能●未滅菌
アズワン品番65-5640-59
1箱(6包×10個)
¥79,900
税込¥87,890
63日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化。ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合。従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能。優れた結合能力。S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能。※結合能力は分子の大きさや形により異なる
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8×12ロックウェル●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌
アズワン品番65-5640-52
1箱(15包×1個)
¥88,900
税込¥97,790
63日以内出荷
ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能。前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能。S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌
アズワン品番65-5640-43
1箱(6包×5個)
¥119,000
税込¥130,900
63日以内出荷
モジュールを1ウェルごとに分割可能。8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属。60個購入につきプッシュフレーム2個同梱。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5640-38
1箱(6包×10個)
¥139,000
税込¥152,900
63日以内出荷
サンプルや反応試薬の節減に有用。標準的な高さ(14.35mm)のため、少容量プレートでも使いやすい
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):58●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●外寸(mm):128×86●滅菌済
アズワン品番65-5637-34
1箱(4包×25個)
¥88,900
税込¥97,790
63日以内出荷