モンキーレンチの特長と使い方
ひとつで複数サイズのボルトやナットを締めたり緩めたりできる工具です。

特長
ボルトやナットサイズに合わせて使用することができます。


下あご(ジョー)
口の傾角度は15°と23°の2種類があります。
移動アゴのため、サビたボルトなどを回すのには不向きです。
また、アゴが厚いため狭いところでの作業には使用できません。
種類および等級
| 種類 | 等級 | 種類および等級を表す記号 | |
|---|---|---|---|
| 加工方法による種類 | 口の傾き角度による種類 | ||
| 全鍛造品 | 15°形 | 強力級 | H |
| 普通級 | N | ||
| 23°形 | 強力級 | H | |
| 普通級 | N | ||
| 下あご鍛造品 | 23°形 | - | P |
モンキーレンチの使い方

- 使用時はしっかり柄を握ってください。
- 回す時は下あごの方向に回してください。
- 全長(mm)を確認してください。
- 最大口開き(mm)を確認してください。
JIS規格(JIS B4604)
| 呼びサイズ | 最大口開き | 強さH級 |
|---|---|---|
| 100 | 13mm | 60.8N・m |
| 150 | 20mm | 142.2N・m |
| 200 | 24mm | 274.6N・m |
| 250 | 29mm | 460.9N・m |
| 300 | 34mm | 784.5N・m |
| 375 | 44mm | 1471.ON・m |
ココミテvol.2より転載